THEBEN - Interruptor horario digital de instalación en carril 1 canal, 7 días, línea de texto, base de montaje, 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 12...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6104100
Ref.Sonepar
1092631
EAN
4003468613009
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en años:
10
Precisión por día:
0.25 s
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programación externa:
sí
Incluye tarjeta de memoria:
no
Programa 60 min.:
sí
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Programa anual:
no
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
no
Programa de ciclos:
no
Programa Astro:
no
Programa aleatorio:
no
Contador de horas:
sí
Red eléctrica sincrónica:
no
Controlado por cuarzo:
sí
Radio controlado:
no
Dirigido por radio (DCF77):
no
GPS (sistema de posicionamiento global):
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Número de contactos:
1
Señal de salida:
Otros
Número de ubicaciones de memoria:
56
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Entrada de pulsador externo:
no
Pre selección de conmutación:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Potencia máxima de conmutación LED:
20 W
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Anchura:
35 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


