THEBEN - Interruptor horario digital para enchufe con programa astronómico y programa semanal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Adaptador con enchufe
Tipo de salida de la toma - Clavija de conexión a toma de tierra
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0200170
Ref.Sonepar
1104531
EAN
4003468020081
Método de montaje:
Adaptador con enchufe
Tipo de salida de la toma:
Clavija de conexión a toma de tierra
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...50 Hz
Tipo de accionador:
Controlado por cuarzo
Modelo:
Digital
Precisión por día:
0.25 s
Intensidad nominal de conmutación a 230 V CA:
16 A
Potencia máxima de conmutación LED:
300 W
Tipo de reloj:
Reloj astrológico
Tiempo de conmutación más corto:
1 min
Autonomía en años:
6
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


