THEBEN - Interruptores crepusculares con sensor de luz empotrado, 1 canal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente - 3600 W
Carga máxima de lámpara fluorescente - 3600 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo) - 3600 VA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1110230
Ref.Sonepar
1219745
EAN
4003468110058
Tasa de voltaje:
230 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente:
3600 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
3600 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
3600 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1200 VA
Potencia máxima de conmutación LED:
600 W
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
10 A
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de ajuste de valor de luminosidad:
1...99000 lx
Con apagado nocturno programable:
no
Entrada de pulsador:
sí
Sensor de iluminación de distancia máxima del conductor:
100 m
Sensor luminoso de la clase de protección:
II
Método de montaje del sensor luminoso:
Instalación
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
69.2 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (IP) sensor luminoso:
IP67
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


