THEBEN - KNX acoplador de línea, Data Secure, para la conexión de líneas o áreas KNX

CopiarCopiar
THEBEN - KNX acoplador de línea, Data Secure, para la conexión de líneas o áreas KNX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9080048

Ref.Sonepar

1286664

EAN

4003468906255

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

2

Acoplador de área para la conexión del bus KNX principal (línea principal) con una línea de área (sub-línea), acoplador de línea para la conexión de una línea de área (línea principal) con una línea (sub-línea), acoplador de segmento para la ampliación de una línea (línea principal) con segmentos adicionales (sub-línea), disponible solo con ETS 6, funciones de filtrado configurables para telegramas de grupo y telegramas dirigidos físicamente, filtrado, reenvío y bloqueo de telegramas cifrados y no cifrados independientemente de la puesta en marcha como producto KNX Data Secure, Secure Proxy para el intercambio de datos seguro entre dispositivos protegidos y dispositivos que no están protegidos por KNX Secure, disponible solo con ETS 6, planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 4 cuando se utiliza como acoplador de área, acoplador de línea o amplificador de línea. Con ETS 6 (recomendado a partir de 6.1.0) uso adicional como acoplador de segmento y uso del Secure Proxy

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN