THEBEN - KNX actuador de calefacción, 6-fach

CopiarCopiar
THEBEN - KNX actuador de calefacción, 6-fach

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4940240

Ref.Sonepar

1286534

EAN

4003468490754

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

Módulo de bus desmontable:

no

Variable de corrección consistente:

Conmutación de la variable de corrección:

Función de protección de la válvula:

Interruptor manual:

Número de entradas digitales:

0

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

0.45 A

Número de salidas de información:

6

Intensidad máx. de salida:

0.5 A

Tensión de conmutación desde/hasta:

24...250 V

Grado de protección (IP):

IP20

Actuador de calefacción KNX para 6 canales, aparato de instalación en carril, ancho 4 TE, 6 salidas de triac sin potencial (24 V-250 V AC), magnitud de ajuste continua o conmutada y posibilidad de integración del control de caldera seleccionables, además bomba de circulación controlable, programa de emergencia en caso de fallo de bus o telegrama, funcionamiento de verano y protección de la válvula, indicación LED del estado de conmutación e interruptor manual.

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN