THEBEN - KNX actuador de persiana 8-fach

CopiarCopiar
THEBEN - KNX actuador de persiana 8-fach

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4940255

Ref.Sonepar

1286523

EAN

4003468490785

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

8

Conexión de bus incluida:

no

Módulo de bus desmontable:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

Con indicación LED:

Número de entradas de señal:

8

Intensidad de conmutación (resistiva):

6 A

Consumo potencia:

0.5 W

Número máximo de salidas de cortinas venecianas:

8

Con función de conmutador:

no

Tipo de corriente:

CA

Grado de protección (IP):

IP20

Actuador de persiana KNX, control de 8 accionamientos, aparato de instalación en carril, anchura total 8 TE, salidas de relé para 8 accionamientos, accionamientos: p. ej. para persianas, persianas enrollables, toldos, conmutación manual en el aparato, corrección de deslizamiento, accionamiento libremente configurable, interruptor manual SUBIR/BAJAR y LED, 8 contactos NO

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN