THEBEN - KNX actuador Fan Coil, aparato base

CopiarCopiar
THEBEN - KNX actuador Fan Coil, aparato base

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4920210

Ref.Sonepar

1286532

EAN

4003468490983

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Variable de corrección consistente:

sí

Conmutación de la variable de corrección:

sí

Función de protección de la válvula:

sí

Interruptor manual:

sí

Número de entradas digitales:

3

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

16 A

Número de salidas de información:

5

Intensidad máx. de salida:

16 A

Tensión de conmutación desde/hasta:

24...230 V

Grado de protección (IP):

IP20

Actuador Fan Coil, 4 TE, controla fan coils con hasta 3 niveles de velocidad del ventilador, opcionalmente con salida de 0-10 V (8 A) y la válvula de calefacción o refrigeración (triacs). Se admiten sistemas de 2 y 4 tubos. Se pueden controlar válvulas proporcionales de 0-10 V. A través de un relé adicional (16 A) es posible controlar opcionalmente un registro eléctrico de calefacción o un registro eléctrico de refrigeración.

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN