THEBEN - KNX ampliación de potencia de regulación de luz 1fach, Dimm-Boster
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4930279
Ref.Sonepar
538803
EAN
4003468490020
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Actuador de atenuación
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
1
Conexión de bus incluida:
no
Módulo de bus desmontable:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Con indicación LED:
no
Número de salidas de información:
1
Potencia de salida desde/hasta:
1...400 W
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Potencia máxima de conmutación LED:
45 W
Intervalo de tensión:
230...230 V
Servicio paralelo posible:
sí
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible con Casambi:
no
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


