THEBEN - KNX sensor combinado, carcasa mural, 1-100 000Lux, -25-+55°C

CopiarCopiar
THEBEN - KNX sensor combinado, carcasa mural, 1-100 000Lux, -25-+55°C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1319201

Ref.Sonepar

1296854

EAN

4003468131039

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

Grado de protección (IP):

IP44

Sensor combinado para luminosidad y temperatura, alimentación de tensión a través de tensión de bus, IP 54 según DIN EN 60529, 3 umbrales de luminosidad: 1...100.000Lux, 2 umbrales de temperatura: -25°C a +55°C, 2 objetos de sombreado (combinación de luminosidad y temperatura), 1 control de luminosidad, 1 valor de luminosidad, 1 valor de temperatura, objeto de bloqueo.

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN