THEBEN - Mando a distancia para la comunicación de la app theSenda Plug con los detectores

CopiarCopiar
THEBEN - Mando a distancia para la comunicación de la app theSenda Plug con los detectores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9070985

Ref.Sonepar

1050350

EAN

4003468902073

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Funciones del mando a distancia theSenda B: mando a distancia de uso universal para muchos detectores interiores y exteriores, luxómetro integrado, ajuste sencillo de la medición de luminosidad con la app theSenda Plug, comunicación flexible por infrarrojos con el detector y por Bluetooth con el smartphone, amplia gama de funciones de conmutación y regulación para tres canales de luz, dos escenas, teclas programables por el usuario. Funciones de la app theSenda Plug: app gratuita de uso universal para smartphones iOS y Android, todos los detectores están preinstalados y se actualizan automáticamente, búsqueda automática de detectores mediante función de filtro o conjuntos de parámetros guardados, los conjuntos de parámetros pueden guardarse de forma personalizada, almacenarse en bibliotecas de parámetros, así como crearse y leerse externamente.

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN