THEBEN - Minutero de escalera de instalación en carril (TLZ), con preaviso de desconexión
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 60 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0030002
Ref.Sonepar
1238529
EAN
4003468010501
Función:
Electrónico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
220...240 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Tensión de control 2:
8...240 V
Tipo tensión de control 2:
CA/CC
Frecuencia tensión de control 2:
0...60 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
10 A
Liberación-retardo:
0.5...20 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
150 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 y 4 cables
Pre calentamiento de desconexión:
Parpadeante
Función de sobrecorriente seleccionable:
no
Repetitivo:
Repetitivo
Intervalo de alimentación:
220...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2300 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
2600 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2600 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
400 VA
Potencia máxima de conmutación LED:
600 W
Consumo potencia:
0.3 W
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


