THEBEN - Minutero de escalera empotrado (TLZ), conexión en cruce por cero - 0470002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Anchura en módulos - 0
Profundidad constructiva - 23.5 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0470002
Ref.Sonepar
983767
EAN
4003468047002
Función:
Electrónico
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura en módulos:
0
Profundidad constructiva:
23.5 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
8 A
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
5 A
Liberación-retardo:
0.5...20 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
30 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 y 4 cables
Pre calentamiento de desconexión:
Ninguno
Función de sobrecorriente seleccionable:
no
Intervalo de alimentación:
220...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
1500 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
400 VA
Potencia máxima de conmutación LED:
250 W
Consumo potencia:
0.1 W
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


