THEBEN - Regulador de luz empotrado, no se necesita conductor neutro, app, conectable con Bluetooth Mesh
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Otros
App con control vía Bluetooth - sí
Regulable corte de inicio de fase - no
Regulable corte de final fase - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5400230
Ref.Sonepar
1286670
EAN
4003468540077
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Otros
App con control vía Bluetooth:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable corte de final fase:
sí
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Carga resistiva
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Brillo mínimo controlable:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Amarillo
RAL-número (semejante):
1026
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
IK04
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tensión de control desde/hasta:
230...230 V
Potencia nominal de carga resistiva:
2...150 W
Potencia máxima de conmutación LED:
150 W
Consumo potencia:
0.34 W
Tipo de conexión:
Otros
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
0.5...2.5 mm²
Ancho del dispositivo:
26 mm
Altura del dispositivo:
27 mm
Profundidad del dispositivo:
10 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
20 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


