THEBEN - Regulador LED DIMAX 540 plus B de luz empotrado para cargas R y C

CopiarCopiar
THEBEN - Regulador LED DIMAX 540 plus B de luz empotrado para cargas R y C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de funcionamiento - Otros

  • App con control vía Bluetooth - no

  • Regulable corte de inicio de fase - no

  • Regulable corte de final fase -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5400130

Ref.Sonepar

1286507

EAN

4003468540060

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de funcionamiento:

Otros

App con control vía Bluetooth:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable corte de final fase:

Atenuador de serie:

no

Tipo de carga:

Carga resistiva

Entrada de conexión adicional:

no

Memoria de valor luminoso:

no

Adaptable con botón:

Adaptable a sensor de movimiento:

no

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

no

Adaptable a botón de transmisión:

no

Adaptable a botón de infrarrojos:

no

Brillo mínimo controlable:

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Amarillo

RAL-número (semejante):

1026

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

Otros

Fuerza del impacto:

IK04

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Tensión de control desde/hasta:

230...230 V

Potencia nominal de carga resistiva:

2...150 W

Potencia máxima de conmutación LED:

150 W

Consumo potencia:

0.34 W

Tipo de conexión:

Otros

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

0.5...2.5 mm²

Ancho del dispositivo:

27 mm

Altura del dispositivo:

26 mm

Profundidad del dispositivo:

10 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

20 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Regulador de luz empotrado para cargas R y C, regulador con ajustes optimizados para LED, bombillas incandescentes y halógenas, electrónica completamente encapsulada, no se requiere conductor neutro, posible longitud del cable de hasta 100 m, también adecuado para conmutadores conmutados con mayores distancias y varios pulsadores, selección más sencilla del valor de regulación de luz óptimo gracias a la velocidad de regulación prolongada de 5 segundos, diseño compacto, perfecto para modernizaciones, desconexión por temperatura, desconexión por sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, función de memoria, función de luminosidad mínima

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN