THEBEN - Router/interfaz/acoplador de línea IP y bus KNX, KNX IP Secure

CopiarCopiar
THEBEN - Router/interfaz/acoplador de línea IP y bus KNX, KNX IP Secure

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9070770

Ref.Sonepar

1286515

EAN

4003468902929

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Ethernet

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

2

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Veloc. máx. de transmisión de datos:

1 Bd

Conexión de bus incluida:

Con área para etiqueta:

Con indicación LED:

Grado de protección (IP):

IP20

Router/interfaz/acoplador de línea IP y bus KNX, para intercambio de datos entre bus KNX y redes IP, soporte de KNX IP Secure, cumple con los requisitos del estándar KNXnet/IP, tabla de filtros completa para todos los grupos principales (0…31), indicación de fallos de tensión en el bus (servicio KNX IP), Unicast: hasta 10 dispositivos pueden comunicarse vía unicast, Tunneling: 5 servidores de túnel disponibles (visualización, app…), actualización de firmware posible (software Theben IP Tool), alimentación de tensión: 12–30 V DC/PoE - IEEE 802.3af clase 1

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN