THEBEN - Sensor de CO2 con salidas de conmutación - 7160110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Detecta amoniaco - no
Detecta Butano - no
Detecta gas natural - no
Detecta Dióxido de carbono - sí
Detecta Monóxido de carbono - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7160110
Ref.Sonepar
1043227
EAN
4003468710173
Detecta amoniaco:
no
Detecta Butano:
no
Detecta gas natural:
no
Detecta Dióxido de carbono:
sí
Detecta Monóxido de carbono:
no
Detecta metano:
no
Detecta gas anestésico:
no
Detecta propano:
no
Detecta gas irritante:
no
Detecta otros gases:
no
Gas de trabajo:
sí
Gas explosivo:
no
Gas inflamable:
no
Gas tóxico:
no
Método de montaje:
Montaje
Independiente:
sí
En red mediante cable:
no
En red mediante radio:
no
Enlace vía radio opcional:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...24 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...24 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Con batería (backup):
no
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Intensidad nominal de interruptor:
5 A
Con indicación de voltaje:
no
Tipo de medición:
Óptico/acústico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Longitud:
89 mm
Anchura:
89 mm
Altura/profundidad:
28 mm


