THEBEN - Sensor de luz empotrado (LUNA) IP 65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de luz
Método de funcionamiento - Otros
Grado de protección (IP) - IP66
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9070011
Ref.Sonepar
1096751
EAN
4003468900604
Modelo:
Sensor de luz
Método de funcionamiento:
Otros
Grado de protección (IP):
IP66
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Profundidad:
38 mm
Diámetro:
15 mm
Un producto de THEBEN
Descubra la serie THEBEN


