THEBEN - Set de programación para PC OBELISK top2/3 para Windows

CopiarCopiar
THEBEN - Set de programación para PC OBELISK top2/3 para Windows

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conjunto de programación en PC para Windows 95 - no

  • Conjunto de programación en PC para Windows 98 - no

  • Conjunto de programación en PC para Windows 2000 -

  • Conjunto de programación en PC para Windows NT - no

  • Conjunto de programación en PC para Windows XP -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9070409

Ref.Sonepar

766060

EAN

4003468904015

Conjunto de programación en PC para Windows 95:

no

Conjunto de programación en PC para Windows 98:

no

Conjunto de programación en PC para Windows 2000:

Conjunto de programación en PC para Windows NT:

no

Conjunto de programación en PC para Windows XP:

Kit de programación para PC para Windows 7:

Juego de programación para Windows 8:

Sistema de bus EIB/KNX:

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Set de programación para PC OBELISK top2/3, para la programación cómoda de los tiempos de conmutación bajo WINDOWS mediante drag and drop, el programa de tiempo se puede imprimir, la tarjeta de memoria del programa se puede leer en el PC a través de una interfaz y luego insertarse y leerse en el interruptor horario. Programa especial posible mediante tarjeta de memoria enchufable. Es posible realizar copias de programa para otros interruptores horarios, el set consta de tarjeta de memoria y adaptador de enchufe con cable de conexión USB (2 m).

Un producto de THEBEN

Descubra la serie THEBEN