THERMOR - Aeropack Ai Extensa 13 12,9kW clase energética A++/A+/A+ - 601381
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
601381
Ref.Sonepar
277865
EAN
3546336010148
Aeropack Ai 13 EXTENSA, de la serie Premium, de 13,2kW de potencia y con 200 litros de volumen de acumulación de Aéromax. Con la clase de eficiencia energética A++ a 35º y A+ a 55º, para el máximo ahorro y durabilidad. Aeropack Ai EXTENSA ofrece una instalación con soluciones para ACS y calefacción independientes. Aeropack Ai es la combinación perfecta que permite extraer el máximo partido de la aerotermia. Dos bombas de calor específicas para cada uso, con procesos totalmente autónomos que aseguran un rendimiento excepcional tanto en calefacción como en ACS. Eficaz, ofrece 60ºC impulsión de calefacción incluso con -20ºC en el exterior. En definitiva, un sistema diferenciador en el mercado que le permitirá disfrutar de las grandes ventajas de la aerotermia. Con posibilidad de control a distancia gracias a la conectividad a través de Cozytouch Bridge, y pueden gestionarse dos zonas de calefacción totalmente independientes.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR