THERMOR - BC.AEROMAX PISC.14KW 1115X394X706MM - 297114

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - BC.AEROMAX PISC.14KW 1115X394X706MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

297114

Ref.Sonepar

612685

EAN

3546332971146

Bomba de calor Aéromax Piscina 14, de la serie Premium. De 14kW de potencia entregada y con dimensiones de 1.115x394x706mm, 100kg de peso y conexiones hidráulicas de Ø50mm. Con diseño de exclusivo de Thermor, de acero galvanizado de color gris granulado con fijaciones ocultas, que permiten una integración perfecta y agradable de la bomba una vez instalada. Aéromax Piscina permite alargar hasta dos meses más la temporada de baño sin un gran coste energético. Utiliza las calorías del aire para calentar el agua, y cuenta con un modo auto que permite mantener la temperatura estable y evitar así la proliferación de algas y su tratamiento intensivo. Silenciosa, tan solo emite 55dB en funcionamiento.