THERMOR - BC.AEROMAX PISC.8KW 1057X347X620MM - 297108

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

297108

Ref.Sonepar

251846

EAN

3546332971085

Bomba de calor Aéromax Piscina 8, de la serie Premium. De 8kW de potencia entregada y con dimensiones de 1.057x347x620mm, 66kg de peso y conexiones hidráulicas de Ø50mm. Con diseño de exclusivo de Thermor, de acero galvanizado de color gris granulado con fijaciones ocultas, que permiten una integración perfecta y agradable de la bomba una vez instalada. Aéromax Piscina permite alargar hasta dos meses más la temporada de baño sin un gran coste energético. Utiliza las calorías del aire para calentar el agua, y cuenta con un modo auto que permite mantener la temperatura estable y evitar así la proliferación de algas y su tratamiento intensivo. Silenciosa, tan solo emite 55dB en funcionamiento.