Artículo bonificable CAE

THERMOR - BC.ALFEA EXCELLIA AI MONO 14 13,5KW EE - 524786

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - BC.ALFEA EXCELLIA AI MONO 14 13,5KW EE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

524786

Ref.Sonepar

396421

EAN

3410535228898

Bomba de calor Alféa Excellia Ai Mono 14, de 13,5kW de potencia calorífica. De máxima eficiencia y con tecnología innovadora, esta bomba de calor cuenta con la clase de eficiencia energética A++ a 35º y A+ a 55º. Excellia Ai mantiene la temperatura de impulsión de la calefacción a 60°C hasta con -20°C en el exterior, gracias a su sistema de reinyección de líquido, lo que la convierte en una clara alternativa para renovar la caldera de una instalación ya existente. Excellia Ai cuenta con control Inverter por curva de calefacción y sin necesidad de filtro de agua ni sensor de caudal. Con conectividad a través de Cozytouch Bridge y programa de inicio rápido incorporado. Con potencia ajustable de 3 o 6kW de los apoyos eléctricos. El módulo hidráulico mide 800x450x480mm y pesa 42kg en vacío, y la unidad exterior mide 1.290×900×330mm y pesa 92kg en funcionamiento.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR