Artículo bonificable CAE

THERMOR - BC.ALFEA EXCELLIA DUO AI 16T 15,2KW EE

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - BC.ALFEA EXCELLIA DUO AI 16T 15,2KW EE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

524794

Ref.Sonepar

441480

EAN

3410535226863

Bomba de calor Alféa Excellia Duo Ai 16T, de 15,1kW de potencia calorífica. De máxima eficiencia y con tecnología innovadora, esta bomba de calor cuenta con la clase de eficiencia energética A++ a 35º y A+ a 55º. Alféa Excellia Duo Ai permite impulsar el agua de calefacción hasta 60ºC, consiguiendo una temperatura de ACS de 55ºC. Y todo termodinámicamente, sin necesidad de sistemas de apoyo. Excellia Duo Ai es una de las soluciones de confort más eficientes, con ahorros de hasta el 70% en comparación con sistemas tradicionales. Cuenta con una unidad exterior con compresor DC Inverter con reinyección de líquido, y un módulo interior, con circuito primario con intercambiador coaxial e interacumulador de ACS. Con conectividad a través de Cozytouch Bridge y programa de inicio rápido incorporado. Con potencia de 9kW de los apoyos eléctricos. El módulo hidráulico mide 1.850x650x698mm y pesa 152kg en vacío, y la unidad exterior mide 1.290×900×400mm y pesa 99kg en funcionamiento.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR