THERMOR - BC.ALFEA EXCELLIA MONO DUO AI 11 10,8KW - 524790
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
524790
Ref.Sonepar
396422
EAN
3410535226764
Bomba de calor Alféa Excellia Mono Duo Ai 11, de 10,8kW de potencia calorífica. De máxima eficiencia y con tecnología innovadora, esta bomba de calor cuenta con la clase de eficiencia energética A++ a 35º y A+ a 55º. Alféa Excellia Duo Ai permite impulsar el agua de calefacción hasta 60ºC, consiguiendo una temperatura de ACS de 55ºC. Y todo termodinámicamente, sin necesidad de sistemas de apoyo. Excellia Duo Ai es una de las soluciones de confort más eficientes, con ahorros de hasta el 70% en comparación con sistemas tradicionales. Cuenta con una unidad exterior con compresor DC Inverter con reinyección de líquido, y un módulo interior, con circuito primario con intercambiador coaxial e interacumulador de ACS. Con conectividad a través de Cozytouch Bridge y programa de inicio rápido incorporado. Con potencia ajustable de 3 o 6kW de los apoyos eléctricos. El módulo hidráulico mide 1.850x650x698mm y pesa 152kg en vacío, y la unidad exterior mide 1.290×970×400mm y pesa 92kg en funcionamiento.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR


