Artículo bonificable CAE

THERMOR - BC.ALFEA EXCELLIA MONO DUO AI 14 13,5KW - 524791

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - BC.ALFEA EXCELLIA MONO DUO AI 14 13,5KW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

524791

Ref.Sonepar

396423

EAN

3410535226771

Bomba de calor Alféa Excellia Mono Duo Ai 14, de 13,5kW de potencia calorífica. De máxima eficiencia y con tecnología innovadora, esta bomba de calor cuenta con la clase de eficiencia energética A++ a 35º y A+ a 55º. Alféa Excellia Duo Ai permite impulsar el agua de calefacción hasta 60ºC, consiguiendo una temperatura de ACS de 55ºC. Y todo termodinámicamente, sin necesidad de sistemas de apoyo. Excellia Duo Ai es una de las soluciones de confort más eficientes, con ahorros de hasta el 70% en comparación con sistemas tradicionales. Cuenta con una unidad exterior con compresor DC Inverter con reinyección de líquido, y un módulo interior, con circuito primario con intercambiador coaxial e interacumulador de ACS. Con conectividad a través de Cozytouch Bridge y programa de inicio rápido incorporado. Con potencia ajustable de 3 o 6kW de los apoyos eléctricos. El módulo hidráulico mide 1.850x650x698mm y pesa 152kg en vacío, y la unidad exterior mide 1.290×970×400mm y pesa 92kg en funcionamiento.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR