Artículo bonificable CAE

THERMOR - BC.ALFEA EXTENSA AI 10 10KW EE.A++/A+ - 524778

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - BC.ALFEA EXTENSA AI 10 10KW EE.A++/A+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

524778

Ref.Sonepar

482350

EAN

3410535222254

Bomba de calor Alféa Extensa Ai 10, de 10kW de potencia calorífica. De máxima eficiencia, esta bomba de calor cuenta con la clase de eficiencia energética A++ a 35º y A+ a 55º. La regulación integral de Extensa Ai le permite autoajustar su funcionamiento. En otras palabras: basta con encenderla para empezar a disfrutar del confort. Gracias a su intercambiador coaxial patentado, garantiza la circulación del agua sin necesidad de dispositivos de control que dificultan la gestión en otras bombas de calor. Con conectividad a través de Cozytouch Bridge. El módulo hidráulico mural cuenta con sonda exterior, regulación climática, curva de calefacción, apoyo eléctrico opcional y producción de agua caliente hasta 55ºC. El módulo hidráulico mide 800x450x480mm y pesa 42kg en vacío, y la unidad exterior mide 830×900×330mm y pesa 60kg en funcionamiento.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR