Artículo bonificable CAE

THERMOR - BC.ALFEA EXTENSA DUO AI 8 7,5KW EE - 524783

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - BC.ALFEA EXTENSA DUO AI 8 7,5KW EE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

524783

Ref.Sonepar

396420

EAN

8499161315955

Bomba de calor Alféa Extensa Duo Ai 8, de 7,5kW de potencia calorífica. De máximo ahorro y durabilidad, esta bomba de calor cuenta con la clase de eficiencia energética A++ a 35º y A+ a 55º. Con Extensa Duo Ai puede disfrutar de la eficiencia de la aerotermia en ACS y en calefacción en un equipo integrado. Extensa Duo Ai realiza la producción de calefacción y de ACS en la unidad interior, de forma compacta, por lo que es una solución de espacio ideal. Con conectividad a través de Cozytouch Bridge y programa de inicio rápido incorporado. El depósito ACS exclusivo para funcionamiento con bomba de calor, y el módulo interior, con circuito primario con intercambiador coaxial e interacumulador de ACS. El módulo hidráulico mide 1.850x650x698mm y pesa 152kg en vacío, y la unidad exterior mide 620×790×290mm y pesa 42kg en funcionamiento.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR