Artículo bonificable CAE

THERMOR - BC.AUREA M 16 POT.16KW CX.HDCA. - 526903

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - BC.AUREA M 16 POT.16KW CX.HDCA.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

526903

Ref.Sonepar

396425

EAN

3410535269037

Bomba de calor �?UREA M 16, de conexión hidráulica, de 16kW de potencia calorífica. �?urea M permite la instalación de un sistema de aerotermia sin necesidad de manipular ningún gas refrigerante. Es por tanto la solución ideal para aquellos instaladores que buscan trabajar directamente sobre tubería de agua para interconectar con el módulo hidráulico. El módulo hidráulico ya lleva preinstalado el vaso de expansión, el depósito de inercia y la centralita con tecnología Siemens. �?urea M está equipada con la regulación Navistem 200, que controla la temperatura interior en función de la exterior. La unidad exterior DC Inverter tiene un circuito frigorífico compacto y completo, y el módulo hidráulico mural cuenta con intercambiador de placas, sonda exterior, bomba circuladora de clase A, vaso de expansión y válvula de seguridad, y con apoyo eléctrico opcional. El módulo hidráulico mide 800x450x480mm y pesa 40kg en vacío, y la unidad exterior mide 1.418×1.000×357mm y pesa 117kg en funcionamiento.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR