Artículo bonificable CAE

THERMOR - BC.PAREO ITGDA.400 FRIO 1,8KW CAL.2,4KW

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - BC.PAREO ITGDA.400 FRIO 1,8KW CAL.2,4KW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

080732

Ref.Sonepar

482324

EAN

3410530807326

Bomba de calor Pareo Integrado 400, de máxima eficiencia y con tecnología innovadora. Con 1,8kW de potencia de frío y potencia calorífica de 2,4kW. El fancoil es sin carcasa y no incluye control ni válvula de 3 vías motorizada. Con conexión hidráulica al lado izquierdo. Con una profundidad de 126mm, Pareo Integrado encaja fácilmente en cualquier tipo de falso techo o pared. De máximo confort, para climatización en frío, calor y modo deshumidificación, con un bajo nivel sonoro. Con una longitud de 725mm y 12kg de peso.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR