Artículo bonificable CAE

THERMOR - BC.PAREO ITGDA.600 FRIO 2,7KW CAL.3,2KW

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - BC.PAREO ITGDA.600 FRIO 2,7KW CAL.3,2KW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

080733

Ref.Sonepar

593200

EAN

8499050154184

Bomba de calor Pareo Integrado 600, de máxima eficiencia y con tecnología innovadora. Con 2,7kW de potencia de frío y potencia calorífica de 3,2kW. El fancoil es sin carcasa y no incluye control ni válvula de 3 vías motorizada. Con conexión hidráulica al lado izquierdo. Con una profundidad de 126mm, Pareo Integrado encaja fácilmente en cualquier tipo de falso techo o pared. De máximo confort, para climatización en frío, calor y modo deshumidificación, con un bajo nivel sonoro. Con una longitud de 925mm y 15kg de peso.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR