THERMOR - Bomba de calor Aéromax VM 150l diámetro 529mm clase energética A+ perfil L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
276011
Ref.Sonepar
255794
EAN
3546332760115
Bomba de calor Aéromax VM 150, de la serie Premium. Con capacidad de 150 litros, 529mm de diámetro, tomas de 3/4" y 66kg de peso. Para un ahorro máximo, con clase de eficiencia energética A+ y perfil L. Es el termo de nueva generación más eficiente del mercado. Se puede instalar tanto en interior como en exterior, y cabe en espacios realmente pequeños. Durable, con protección anticorrosión ACI Hybrid, resistencia cerámica envainada y cuba vitrificada. De gran ahorro, con el sistema Smart que se adapta al usuario, con 5 modos de regulación inteligente y compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas. Para mayor confort, cuenta con conectividad a smartphones mediante Cozytouch Bridge. Con garantía de 5 años en la cuba y 2 años de garantía total.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR