THERMOR - Bomba de calor Pareo 200 frío 0,8kW calor 1,1kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
080679
Ref.Sonepar
875412
EAN
8499212884621
Fancoil Pareo Ai 200 de máxima eficiencia y con tecnología innovadora. Con 0,8kW de potencia de frío y potencia calorífica de 1,1kW. Incorpora de serie una válvula de 3 vías motorizada y sistema de control modulante, que permite un máximo rendimiento y un nivel sonoro mínimo. El ventilador Inverter DC de modulación continua garantiza un consumo eléctrico mínimo. Con una profundidad de 129mm, que permite reemplazar radiadores. Con una longitud de 735mm y 17kg de peso.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR