THERMOR - Bomba de calor Pareo 400 frío 1,8kW calor 2,4kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
080680
Ref.Sonepar
875409
EAN
8499212884539
Fancoil Pareo Ai 400 de máxima eficiencia y con tecnología innovadora. Con 1,8kW de potencia de frío y potencia calorífica de 2,4kW. Incorpora de serie una válvula de 3 vías motorizada y sistema de control modulante, que permite un máximo rendimiento y un nivel sonoro mínimo. El ventilador Inverter DC de modulación continua garantiza un consumo eléctrico mínimo. Con una profundidad de 129mm, que permite reemplazar radiadores. Con una longitud de 935mm y 20kg de peso.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR