THERMOR - Bomba de calor Pareo 600 frío 2,7kW calor 3,2kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
080681
Ref.Sonepar
875414
EAN
8499212884683
Fancoil Pareo Ai 600 de máxima eficiencia y con tecnología innovadora. Con 2,7kW de potencia de frío y potencia calorífica de 3,2kW. Incorpora de serie una válvula de 3 vías motorizada y sistema de control modulante, que permite un máximo rendimiento y un nivel sonoro mínimo. El ventilador Inverter DC de modulación continua garantiza un consumo eléctrico mínimo. Con una profundidad de 129mm, que permite reemplazar radiadores. Con una longitud de 1.135mm y 23kg de peso.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR