THERMOR - Bomba de calor Pareo integrada 800 frío 3,3kW calor 4,1kW - 080734
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
080734
Ref.Sonepar
857292
EAN
8499212583807
Bomba de calor Pareo Integrado 800, de máxima eficiencia y con tecnología innovadora. Con 3,3kW de potencia de frío y potencia calorífica de 4,1kW. El fancoil es sin carcasa y no incluye control ni válvula de 3 vías motorizada. Con conexión hidráulica al lado izquierdo. Con una profundidad de 126mm, Pareo Integrado encaja fácilmente en cualquier tipo de falso techo o pared. De máximo confort, para climatización en frío, calor y modo deshumidificación, con un bajo nivel sonoro. Con una longitud de 1.125mm y 18kg de peso.