THERMOR - CALD.CONDCN.NAEMA MICRO 25 GN/GP eeAA - 750039

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - CALD.CONDCN.NAEMA MICRO 25 GN/GP eeAA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

750039

Ref.Sonepar

215360

EAN

3410537500398

Caldera de condensación NAEMA MICRO 25, serie premium, potencia calefacción 18,80kW, potencia ACS 25kW, gas GN/GP, 715x400x342mm. Naema micro marca un paso evolutivo en las calderas de alta eficiencia. Porque incorpora la tecnología Thermor Hydro Control de microacumulación. Pero también porque ha sido diseñada para satisfacer tanto al usuario como al instalador: el sistema Rotafix y su cuidada arquitectura interior la consolidan como la caldera más fácil y rápida de instalar y de mantener. Máxima fiabilidad de sus componentes. Cuerpo de calefacción Monobloc de INOX. Intercambiador de placas ACS de INOX. Tecnología de condensación. Modulación 1:7, tecnología Evoline. Bomba de alta eficiencia. 3 modos: Confort, Programable y Eco. 3 estrellas de confort en ACS. Silenciosa y compacta. Hasta 2 años de garantía total y 5 años en el cuerpo de calefacción. Rotafix: 100% accesible frontalmente. Espacio interior para manipulación. La única con clasificación NOx 6, adelantándose a la ERP 2018.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR