THERMOR - CALD.CONDCN.NAEMA MICRO 35 GN/GP eeAA - 750041

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - CALD.CONDCN.NAEMA MICRO 35 GN/GP eeAA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

750041

Ref.Sonepar

396430

EAN

3410537500411

Caldera de condensación NAEMA MICRO 35, serie premium, potencia calefacción 25,10kW, potencia ACS 34,50kW, gas GN/GP, 715x445x344mm. Naema micro marca un paso evolutivo en las calderas de alta eficiencia. Porque incorpora la tecnología Thermor Hydro Control de microacumulación. Pero también porque ha sido diseñada para satisfacer tanto al usuario como al instalador: el sistema Rotafix y su cuidada arquitectura interior la consolidan como la caldera más fácil y rápida de instalar y de mantener. Máxima fiabilidad de sus componentes. Cuerpo de calefacción Monobloc de INOX. Intercambiador de placas ACS de INOX. Tecnología de condensación. Modulación 1:7, tecnología Evoline. Bomba de alta eficiencia. 3 modos: Confort, Programable y Eco. 3 estrellas de confort en ACS. Silenciosa y compacta. Hasta 2 años de garantía total y 5 años en el cuerpo de calefacción. Rotafix: 100% accesible frontalmente. Espacio interior para manipulación. La única con clasificación NOx 6, adelantándose a la ERP 2018.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR