THERMOR - Caldera condensación Logic Micro 30 gas natural 30kW calefacción clase A - ACS clase A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
750045
Ref.Sonepar
396431
EAN
3410537500459
Caldera de condensación LOGIC MICRO 30, serie concept, potencia calefacción 24kW, potencia ACS 30kW, gas GN, 700x395x298mm. Logic Micro es la nueva caldera de condensación de Groupe Atlantic ultra compacta y versátil, que permite adaptarse a cualquier espacio por pequeño que sea, lo que la convierte en la solución universal tanto en reposición como en obra nueva. Máxima fiabilidad de sus componentes. Intercambiador de placas ACS de INOX. Tecnología de condensación. Bomba de alta eficiencia. Función Preheat. Ultracompacta y silenciosa. Hasta 2 años de garantía total. Espacio interior para manipular.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR