THERMOR - Calectador a gas Top Sealed 11 RS ID E GLP 11l/min gas butano / propano clase energética A perfil M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
299005
Ref.Sonepar
270882
EAN
3546332990055
Calentador a gas Top Sealed 11 RS ID E GLP, para un caudal de 11l/min. Para gas butano/propano. Con clase de eficiencia energética A y perfil M. Para instalar en interior o exterior. Con display LCD. Con unas dimensiones de 617x304x236mm y 14kg de peso.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR