THERMOR - Calectador a gas Top Sealed 11 RS ID E GN 11l/min gas natural clase energética A perfil M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
299004
Ref.Sonepar
270883
EAN
3546332980186
Calentador a gas Top Sealed 11 RS ID E GN, para un caudal de 11l/min. Para gas natural. Con clase de eficiencia energética A y perfil M. Para instalar en interior o exterior. Con display LCD. Con unas dimensiones de 617x304x236mm y 14kg de peso.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR