THERMOR - Calectador a gas Top Sealed 14 RS ID E GLP 14l/min gas butano / propano clase energética A perfil XL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
299007
Ref.Sonepar
482346
EAN
3546332990079
Calentador a gas Top Sealed 14 RS ID E GLP, para un caudal de 14l/min. Para gas butano/propano. Con clase de eficiencia energética A y perfil XL. Para instalar en interior o exterior. Con display LCD. Con unas dimensiones de 617x385x236mm y 16kg de peso.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR