THERMOR - Calectador a gas Top Sealed 14 RS ID E GN 14l/min gas natural clase energética A perfil XL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
299006
Ref.Sonepar
451005
EAN
3546332990062
Calentador a gas Top Sealed 14 RS ID E GN, para un caudal de 14l/min. Para gas natural. Con clase de eficiencia energética A y perfil XL. Para instalar en interior o exterior. Con display LCD. Con unas dimensiones de 617x385x236mm y 16kg de peso.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR