THERMOR - CAPTADOR CSP-2 VERTICAL PLANO - 260220

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - CAPTADOR CSP-2 VERTICAL PLANO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

260220

Ref.Sonepar

672854

EAN

3410532602202

Captador solar CSP 2,0 V, serie ellite. Diseñados para ofrecer un alto rendimiento, los captadores solares Thermor se adaptan de manera armónica a cualquier tipo de edificación. Además, están garantizados durante 7 años. Recubrimiento selectivo Eta Plus®. Mayor índice de eficiencia energética. Captadores horizontales y verticales. Múltiple configuración de la instalación, en función de las distintas necesidades. Minimización del impacto visual. Conversión eficiente de la energía solar en calor con Eta Plus®, núcleo de los captadores solares Thermor. Más de 10.000 kWh de energía útil producidos por cada m2 de superficie en 20 años. Resistencia a la temperatura y a la humedad gracias al recubrimiento Eta Plus®. Alcanza altas temperaturas de estancamiento sin acortar su vida útil. Elevado grado de absorción del 95%. Baja emisividad térmica de tan sólo 5%.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR