THERMOR - DEP.INER.DOM.BT ICE 25L ALT.790 D.290
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700436
Ref.Sonepar
482355
EAN
3410537004360
Depósito de inercia doméstico BT ICE 25 L, para instalación mural en vertical u horizontal. Con una clase de eficiencia energética C, capacidad de 25 litros, presión máxima de 6 bar y temperatura de trabajo de -10ºC +110ºC. Pesa 12,5kg, tiene un diámetro de 290mm y 790mm de altura. Con conexión hidráulica, sus múltiples posibilidades de instalación lo hacen un depósito perfecto para las instalaciones de Alféa que lo requieran. Alféa sólo requiere este depósito de inercia cuando el volumen mínimo de la instalación no alcance el mínimo indicado en el manual. Para instalaciones que trabajen tanto en frío como en calor.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR