Fin de vidaArtículo bonificable CAE

THERMOR - INTERACUM.MUR.PREMI.IAM 80L C/APOYO

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - INTERACUM.MUR.PREMI.IAM 80L C/APOYO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

254014

Ref.Sonepar

234591

EAN

3546332540144

Interacumulador mural IAM 80 L de la serie Premium, con apoyo eléctrico y resistencia cerámica. Con una potencia de 2.400W, consumo de mantenimiento de 1,12kWh/día y un tiempo de calentamiento de 9min. De 575mm de diámetro, tomas de 3/4" y 36kg de peso. Con clase de eficiencia energética B y perfil M. Durable, la cuba es vitrificada. Para un ahorro energético, cuenta con aislamiento de lata densidad, sistema BriseJet que garantiza la estratificación óptima del agua y serpentín Aquaplus, para un intercambio de energía más efectivo. Es adaptable a espacios reducidos y compatible con instalaciones de energía solar o calderas.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR