Fin de vidaArtículo bonificable CAE

THERMOR - INTERACUM.MURAL PREMIUM IAV-150L EEB

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - INTERACUM.MURAL PREMIUM IAV-150L EEB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

274014

Ref.Sonepar

482335

EAN

3546332740148

Interacumulador mural vertical 150l. Pensando en aquellas instalaciones que tienen que adaptarse a espacios reducidos, Thermor ha desarrollado una gama de interacumuladores desde 80 hasta 200L. La calidad Thermor no está reñida con el espacio. ADAPTABILIDAD: La gama mural de 80 L a 200 L se adapta perfectamente a espacios reducidos en la vivienda. Ideal en instalaciones descentralizadas de energía solar. Gracias a su serpentín, de alto rendimiento, que permite aprovechar toda la energía captada del sol. Es válida para aplicaciones de energía solar o calderas. Referencias con o sin kit eléctrico de serie. Posibilidad de incorporar kit eléctrico una vez instalado, con configuración adaptada a instalaciones solares. TRANQUILIDAD: Calidad contrastada de la cuba vitrificada: Thermor ofrece 5 años de garantía anticorrosión. El 100% de los productos son verificados en fábrica para poder garantizar la calidad del vitrificado.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR