THERMOR - Interacumulador mural Premium IAV 80l diámetro 575mm clase energética B - 254013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
254013
Ref.Sonepar
215522
EAN
3546332540137
Interacumulador mural IAV 80 L, de la serie Premium, con un consumo de mantenimiento de 1,12kWh/día y un tiempo de calentamiento de 9min. De 575mm de diámetro, tomas de 3/4" y 36kg de peso. Con clase de eficiencia energética B. Durable, la cuba es vitrificada. Para un ahorro energético, cuenta con aislamiento de lata densidad, sistema BriseJet que garantiza la estratificación óptima del agua y serpentín Aquaplus, para un intercambio de energía más efectivo. Es adaptable a espacios reducidos y compatible con instalaciones de energía solar o calderas.
Un producto de THERMOR
Descubra la serie THERMOR