Artículo bonificable CAE

THERMOR - INTERACUMULADOR SUELO IAC/S 150L EEB

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - INTERACUMULADOR SUELO IAC/S 150L EEB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

274016

Ref.Sonepar

215528

EAN

3546332740162

Interacumulador suelo IAC/S 150l, pensando en aquellas instalaciones que tienen que adaptarse a espacios reducidos, Thermor ha desarrollado una gama de interacumuladores desde 80 hasta 200L. La calidad Thermor no está reñida con el espacio. Gama de 100 L a 500 L, que permiten aportar agua caliente a viviendas con mayores necesidades o incluso a negocios que requieran el uso de ACS (peluquerías, pequeños gimnasios) utilizando la energía gratuita del sol y asegurando el confort gracias a la posibilidad de incorporar un apoyo eléctrico al depósito.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR