THERMOR - RADIADOR ELECT.F127 1000W 450X445X78MM

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - RADIADOR ELECT.F127 1000W 450X445X78MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

500103

Ref.Sonepar

396417

EAN

3410535001033

Radiador eléctrico F127, de 1.000W de potencia. Los radiadores F127 están diseñados para proporcionar un calor rápido y silencioso, con una gran relación calidad/precio. No renuncia a la eficiencia, al diseño y a la garantía de confort. Su diseño es ultraplano (8cm de profundidad), con aletas difusoras para una mejor dispersión del calor en la estancia. La ausencia de ruido durante el funcionamiento es total. Con programador semanal 24h/7d y posición antihielo, de gran ahorro. De fácil instalación, en cualquier ubicación. Mide 445x450x78mm y pesa 4,4kg.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR