THERMOR - RADIADOR ELECT.F127 1500W 450X592X78MM - 500104

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
THERMOR - RADIADOR ELECT.F127 1500W 450X592X78MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

500104

Ref.Sonepar

817487

EAN

3410535001040

Radiador eléctrico F127, de 1.500W de potencia. Los radiadores F127 están diseñados para proporcionar un calor rápido y silencioso, con una gran relación calidad/precio. No renuncia a la eficiencia, al diseño y a la garantía de confort. Su diseño es ultraplano (8cm de profundidad), con aletas difusoras para una mejor dispersión del calor en la estancia. La ausencia de ruido durante el funcionamiento es total. Con programador semanal 24h/7d y posición antihielo, de gran ahorro. De fácil instalación, en cualquier ubicación. Mide 592x450x78mm y pesa 5,8kg.

Un producto de THERMOR

Descubra la serie THERMOR